Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag21204 Herst.-Nr.: 21204 EAN/GTIN: 9004853212048 |
| | |
|
| | |
| Druckluft ohne Strom und Öl - wie der Name EXTREME-BENZ andeutet, sind in diesem außergewöhnlichen Profikompressor spezielle Konstruktionsideen verwirklicht. Der Kompressor ist als schmiermittelfreies Druckluftaggregat konzipiert. Die erzeugte Druckluft ist daher frei von Schmiermittel- Kontaminationen und zu einen Einsatz auch in biosensitiven Bereichen geeignet, etwa im Gartenbau, in Feldküchen, im Feldlazarett ... Der EXTREME-BENZ wird von einem robusten HONDA-Benzinmotor angetrieben und liefert aus zwei Zylindern eine Füllmenge von 245 Litern Druckluft pro Minute . Er ist daher ein ideales Gerät zu Druckluftanwendungen an Orten ohne Stromversorgung, ob auf entlegenen Baustellen oder weit „off the road Zoll. Die Einzelkomponenten des EXTREME-BENZ, insbesondere das Verdichtermodul, sind zu eine dauerhafte schmiermittelfreie Drucklufterzeugung ausgelegt und überzeugen durch höchste Verarbeitungsqualität, funktionales Design und Langlebigkeit. Produktbeschreibung: - EURO-NORM geprüft und CE-zertifiziert
- ideal zu Druckluftanwendungen an Orten ohne Stromversorgung aus entlegenen Baustellen oder weit "off the road"
- zu den Einsatz in biosensitiven Bereichen wie Gartenbau, Feldküchen, Feldlazarett, etc.
- mit direkt angetriebenen, ölfreien Zweizylinder-Kompressoren
- robust, kompakt, einfach transportierbar
- kraftvolles Aggregat mit Doppelzylinder
- Plug-and-play-Ausstattung mit Schnellschlusskupplung
- Behälter- und Systemdruckmanometer
- Sicherheits- und Überdruckventil
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 380 l/min
- Verbrauch: 1,1 l/h
- Schalldruckpegel (4 m): 85 dB (A)
Weitere Informationen: | | Behältervolumen: | 7 l | Breite: | 450 mm | Drehzahl: | 3000 U/min | Gewicht: | 28 kg | Höhe: | 450 mm | Länge: | 430 mm | Leistung: | 2200 Watt | max. Betriebsdruck: | 10 bar | Typ: | Ölfreier Kompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationärer kompressor, Elmag, Extreme-Benz, Feldküchen, Feldlazarett, Gartenbau, Kompressor, schmiermittelfreiesDruckluftaggregat |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.396,56* | € 1.518,91* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.254,59* | € 1.518,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.392,13* | € 1.518,94* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.450,70* | € 1.742,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|