Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter CONDOR MDR 5-11 K, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckschalter CONDOR MDR 5-11 K, 400 Volt
Druckschalter CONDOR MDR 5-11 K, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     415-elmag11923
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11923
EAN/GTIN:
     9004853119231
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

CONDOR Druckschalter sind hoch belastbare Qualitätsprodukte aus deutscher Produktion. Sie entsprechenden Bestimmungen der EN60947-4-1 und sind sowohl Ein- und Ausschalter als auch Start- und Stoppautomaten. Nach dem Einschalten wird der Kompressorantrieb - bei Erreichen des Betriebsdrucks automatisch gestoppt und - bei Erreichen des Einschaltdrucks automatisch gestartet.

Produktbeschreibung:

  • entsprechen den Bestimmungen der EN60947-4-1
  • sind sowohl Ein- und Ausschalter als auch Start- und Stoppautomaten
  • passend zu allen 400 Volt Kompressoren 5,5 kW
  • Gewindeanschluß IG: 1 x 1/4", 1 x 1/2"
Weitere Informationen:
max. Betriebsdruck:
11 bar
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, drucktaster ip54, druckluftschalter, Betriebsstundenzähler, Druckentlastungsventil, DruckschalterCondor, Elmag, Kondensat-Ablaßventil, Kugelhahn, Rückschlagventil, Sicherheitsventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,61*
€ 107,56*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,29*
€ 108,35*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,26*
€ 111,05*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 115,64*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 96,24*
€ 129,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
11932
ab € 26,55*
Zubehör
ELMAG
11945
ab € 51,37*
Zubehör
ELMAG
11946
ab € 53,31*
Zubehör
ELMAG
11947
ab € 51,42*
Zubehör
ELMAG
11943
ab € 53,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.