Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor AIRBRUSH P 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor AIRBRUSH P 50 W
Kompressor AIRBRUSH P 50 W
Artikel-Nr.:
     415-elmag10051
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10051
EAN/GTIN:
     9004853100512
Datenblatt
Suchbegriffe:
Airbrushkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

Feinster, stufenlos regulierbarer Druckluftstrom - mit den in Kunstgewerbe und Bau häufig eingesetzten AIRBRUSH-Spezialkompressoren gelingen detailgenaue Farbschattierungen ebenso wie das exakte Setzen von Lichtern. Zu lange, gleichmäßige Farbverläufe steht mit einem Speicherbehältervolumen von 1,5 Liter ausreichend Druckluft zur Verfügung.

Produktbeschreibung:

  • EURO-NORM geprüft und CE-zertifiziert
  • zu Kunstgwerbe und Hobbyanwendungen
  • zusätzlich zu den Einsatz von Druckluftwerkzeugen (6 bar, 13 l/min) gut geeignet
  • Wechselstrommotor
  • geräuscharm
  • CONDOR Druckschalter
  • Systemdruckmanometer
  • Filter-Druckminderventi
  • Öl-Schauglas
  • max. Schalldruckpegel (4 m): 43 dB (A)
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
9 l
Breite:
340 mm
Drehzahl:
2850 U/min
Gewicht:
21 kg
Höhe:
470 mm
Länge:
340 mm
Leistung:
340 Watt
max. Betriebsdruck:
8 bar
Spannung:
230 Volt
Typ:
Airbrush Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, airbrushkompressor elmag, kompressor tragbar, Airbrush, Bau, Elmag, Farbschattierungen, Kompressor, Kunstgewerbe, regulierbarerDruckluftstrom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 640,43*
€ 719,78*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 641,50*
€ 723,35*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,40*
€ 881,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,64*
€ 1.049,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,78*
€ 1.027,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 842,19*
€ 1.002,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,09*
€ 937,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,40*
€ 844,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10052
ab € 453,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.