Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasseraufbereitungsanlage 1500 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasseraufbereitungsanlage 1500 mm
Abwasseraufbereitungsanlage 1500 mm
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     415-ei-3024.2l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     3024.2l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasseraufbereitungsanlage

Produktbeschreibung:

  • robuster runder Stahlblechbehälter mit Rührwerk, chemischem Filter und Entleerungshahn mit Ablaufvorrichtung für den Anschluss von CO2 und Druckminderventil mit 6 m Schlauch
  • Abwasser aus dem Reinigungsvorgang des Betonsilos wird aufbereitet und dem normalen Wasserkreislauf wieder zugeführt

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
1200 mm
Gewicht:
310 kg
Höhe:
1750 mm
Länge:
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.382,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.880,66*
€ 4.617,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.732,51*
€ 4.441,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.636,80*
€ 4.327,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.541,09*
€ 4.213,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.395,91*
€ 4.041,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.382,98*
€ 4.025,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
3024.1l
ab € 3.075,75*
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.072,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.608,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.828,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,35*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.289,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.