Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasserklärbecken 3950 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasserklärbecken 3950 mm
Abwasserklärbecken 3950 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-3022.1v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     3022.1v
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasserklärbecken

Produktbeschreibung:

  • Dreikammerklärbecken aus robuster Stahlkonstruktion
  • zum Trennen des Schmutzwassers von den Festkörpern
  • passend zur Verwendung mit der ei-3020 Betonsilo-Waschbühne
  • Abwasser aus dem Reinigungsvorgang des Betonsilos wird aufgefangen und vorgeklärt
  • vorgeklärte Wasser kann für einen weiteren Waschvorgang wieder verwendet werden oder chemisch durch die ei-3024 Wasseraufbereitungsanlage als Reinwasser aufbereitet werde.

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
2100 mm
Gewicht:
1150 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
3950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.012,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.717,09*
€ 17.513,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.225,07*
€ 16.927,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13.860,33*
€ 16.493,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13.495,58*
€ 16.059,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.026,92*
€ 15.502,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.012,69*
€ 15.485,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
3022.1l
ab € 11.931,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.089,48*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.425,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.610,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.833,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.324,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.303,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.