Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell verzinkt 1480 x 920 x 750 mm, mit Kranhaken/Sicherungsklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell verzinkt 1480 x 920 x 750 mm, mit Kranhaken/Sicherungsklammern
Stapelgestell verzinkt 1480 x 920 x 750 mm, mit Kranhaken/Sicherungsklammern
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1311.6v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1311.6v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken und Sicherungsklammern
  • Stapelteller an den Füßen

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
920 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1480 mm
Typ:
Stapelgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.087,66*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.422,48*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.601,70*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.846,25*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.321,11*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.286,21*
Ähnlich
Florian Eichinger
1311.1l
ab € 125,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.