Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkiste Stahl 500 l, 1000 x 1000 x 650 mm, 80 kg, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkiste Stahl 500 l, 1000 x 1000 x 650 mm, 80 kg, lackiert
Werkzeugkiste Stahl 500 l, 1000 x 1000 x 650 mm, 80 kg, lackiert
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1210.2l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1210.2l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech

Produktbeschreibung:

  • Ein Muss auf jeder Baustelle: eine robuste, geräumige Box aus Stahlblech für die sichere Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • sechs Standfüße bieten eine praktische Unterfahrhöhe für Gabelstapler
  • mit vier Kranhaken, Riffelblech-Deckel und mit Ösen für Vorhänge-Schloss
  • lackiert

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
1000 mm
Durchmesser:
80 kg
Fassungsvermögen:
500 Liter
Höhe:
650 mm
Länge:
1000 mm
Typ:
Werkzeugkiste
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, werkzeugkiste eichinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,17*
€ 1.141,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,57*
€ 1.056,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 864,80*
€ 1.029,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 842,05*
€ 1.002,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,58*
€ 955,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,29*
€ 944,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,38*
€ 928,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.085,85*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.431,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.836,35*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.324,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.305,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1210.1l
ab € 580,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.