Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrengehänge 1000 kg Tragkraft, Hakenöffnung 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrengehänge 1000 kg Tragkraft, Hakenöffnung 200 mm
Röhrengehänge 1000 kg Tragkraft, Hakenöffnung 200 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1069.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1069.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Röhrengehänge

Produktbeschreibung:

  • verwindungssteife, solide Stahlkonstruktion zum Transport und Versetzen von Schachtringen und Schachtkonen
  • individuelle Positionierung des Tragringes gewährleistet den waagerechten Transport verschiedener von Schachtringen und Schachtkonen
  • Gummiklemmbacken verhindern eine unbeabsichtiges Abrutschen der Last
  • für den Transport von Rohrlängen bis 4,0 m

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Gewicht:
32 kg
Tragkraft:
1000 kg
Typ:
Rohrgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,28*
€ 1.261,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,58*
€ 1.200,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 982,72*
€ 1.169,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 956,86*
€ 1.138,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,70*
€ 1.067,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,66*
€ 1.045,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,70*
€ 1.005,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.086,22*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.425,38*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,91*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.830,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.286,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.