Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttmulde lackiert 500 Liter, Kranösen, 69 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuttmulde lackiert 500 Liter, Kranösen, 69 kg
Schuttmulde lackiert 500 Liter, Kranösen, 69 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1047.8l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1047.8l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
schuttmulde 0,5m³

Produktbeschreibung:

  • lackiert
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
  • mit Karabinerhaken
  • stapelbar

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
1280 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
80 kg
Höhe:
580 mm
Länge:
1200 mm
Muldenbreite:
1220 mm
Muldenhöhe:
415 mm
Muldenlänge:
1165 mm
Typ:
Schuttmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,67*
€ 714,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,44*
€ 680,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,78*
€ 662,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 542,14*
€ 645,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,10*
€ 598,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,40*
€ 587,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,65*
€ 549,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.072,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.608,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.828,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,35*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.289,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1047.5l
ab € 404,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.