Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttmulde verzinkt 750 Liter, Kranösen, 115 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuttmulde verzinkt 750 Liter, Kranösen, 115 kg
Schuttmulde verzinkt 750 Liter, Kranösen, 115 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1047.10v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1047.10v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
schuttmulde 750 l

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
  • mit Karabinerhaken
  • stapelbar

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1250 mm
Fassungsvermögen:
750 Liter
Gewicht:
160 kg
Höhe:
700 mm
Länge:
1600 mm
Muldenbreite:
1155 mm
Muldenhöhe:
525 mm
Muldenlänge:
1540 mm
Typ:
Schuttmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,26*
€ 1.317,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,21*
€ 1.243,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.018,41*
€ 1.211,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 991,60*
€ 1.180,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,00*
€ 1.092,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,77*
€ 1.077,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,81*
€ 1.054,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.072,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.608,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.828,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,35*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.289,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1047.5v
ab € 545,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.