Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushubmulde 600 Liter, abklappbarer Bügel, vollmechanischer Verschlussriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushubmulde 600 Liter, abklappbarer Bügel, vollmechanischer Verschlussriegel
Aushubmulde 600 Liter, abklappbarer Bügel, vollmechanischer Verschlussriegel
Aushubmulde, abklappbarer Bügel, vollmechanischer Verschlussriegel
Artikel-Nr.:
     415-ei-1045.9vm
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1045.9vm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushubkübel
Aushubmulde
aushubkübel eichinger
aushubkübel

Produktbeschreibung:

  • mit vollmechanischem Verschlussriegel
  • zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann
  • beim Absetzen der Aushubmulde nach dem Entleeren öffnet der Verschlussriegel automatisch und der Bügel hängt sich an der Aushubmulde von selbst aus
  • mit abklappbarem Bügel, Einhängring
  • durch klappbaren Aufzugbügel besonders geeignet zu Befüllen mit kleineren Baumaschinen
  • stapelbar durch konische Muldenform

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
1545 mm
Fassungsvermögen:
600 Liter
Gewicht:
162 kg
Länge:
2090 mm
Muldenbreite:
1190 mm
Muldenhöhe:
540 mm
Muldenlänge:
1540 mm
Typ:
Aushubmulde
Weitere Suchbegriffe: aushubmulde 600l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,51*
€ 1.154,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,37*
€ 1.091,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 893,85*
€ 1.063,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 870,34*
€ 1.035,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,27*
€ 970,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,92*
€ 949,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,92*
€ 911,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1045.2vm
ab € 467,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.085,85*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.431,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.836,35*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.324,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.305,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.