Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushubmulde 800 Liter, abklappbarer Bügel, halbautomatischer Verschlussriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aushubmulde 800 Liter, abklappbarer Bügel, halbautomatischer Verschlussriegel
Aushubmulde 800 Liter, abklappbarer Bügel, halbautomatischer Verschlussriegel
Aushubmulde, abklappbarer Bügel, vollmechanischer Verschlussriegel
Artikel-Nr.:
     415-ei-1045.11ha
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1045.11ha
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushubkübel
Aushubmulde
aushubkübel eichinger
aushubkübel

Produktbeschreibung:

  • mit halbautomatischem Verschlussriegel
  • beim Absetzen der Aushubmulde nach dem Entleeren ist ein 2. Mann notwendig, um für das Lösen des Bügels von der Aushubmulde den Verschlussriegel zu öffnen
  • mit abklappbarem Bügel, Einhängring
  • durch klappbaren Aufzugbügel besonders geeignet zu Befüllen mit kleineren Baumaschinen
  • stapelbar durch konische Muldenform

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
1450 mm
Fassungsvermögen:
800 Liter
Gewicht:
190 kg
Länge:
2115 mm
Muldenbreite:
1090 mm
Muldenhöhe:
645 mm
Muldenlänge:
1795 mm
Typ:
Aushubmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,61*
€ 1.287,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,23*
€ 1.225,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.003,81*
€ 1.194,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 977,39*
€ 1.163,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,44*
€ 1.090,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,41*
€ 1.069,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,49*
€ 1.029,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1045.2ha
ab € 521,77*
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.082,04*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,49*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.835,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,90*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.292,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.