Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdmulde 500 Liter, mit angeschweißter Kette, 152 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdmulde 500 Liter, mit angeschweißter Kette, 152 kg
Erdmulde 500 Liter, mit angeschweißter Kette, 152 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1042.8
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1042.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Erdmulde
erdmulde

Produktbeschreibung:

  • mit angeschweißter Kette um selbstständigen Aushängen montiert

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
1110 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
115 kg
Länge:
1510 mm
Muldenbreite:
885 mm
Muldenhöhe:
540 mm
Muldenlänge:
1400 mm
Typ:
Erdmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,59*
€ 769,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,75*
€ 726,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 595,09*
€ 708,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 579,43*
€ 689,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,39*
€ 639,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.082,51*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.429,70*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.602,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.834,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.327,23*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.286,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1042.2
ab € 371,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.