Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Reißleine, Traverse, 375 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 375 l, Reißleine, gerader Auslauf, 1050 x 1250 mm, 240 kg
Betonsilo 375 l, Reißleine, gerader Auslauf, 1050 x 1250 mm, 240 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1035.6
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1035.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 375 liter

Produktbeschreibung:

  • quadratisch abgerundete Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • extra schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses
  • mit Bügel
  • Verschlussklappe schließt sich automatisch durch einen Federzug nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • mit 3,0 m Gummischlauch und 3,0 m Reißleine

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Breite:
1050 mm
Fassungsvermögen:
375 Liter
Gewicht:
240 kg
Höhe:
1250 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.052,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.414,59*
€ 2.873,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.303,85*
€ 2.741,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.244,78*
€ 2.671,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.185,71*
€ 2.600,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,87*
€ 2.472,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.063,24*
€ 2.455,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,98*
€ 2.443,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.082,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.422,59*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,46*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.843,88*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.329,02*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.305,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.