Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Reißleine, Traverse, 1500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1500 l, Reißleine, gerader Auslauf, 1500 x 1800 mm, 500 kg
Betonsilo 1500 l, Reißleine, gerader Auslauf, 1500 x 1800 mm, 500 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1035.14
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1035.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 1500 l

Produktbeschreibung:

  • quadratisch abgerundete Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • extra schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses
  • mit Bügel
  • Verschlussklappe schließt sich automatisch durch einen Federzug nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • mit 3,0 m Gummischlauch und 3,0 m Reißleine

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Breite:
1500 mm
Fassungsvermögen:
1500 Liter
Gewicht:
500 kg
Höhe:
1800 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.113,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.701,19*
€ 4.404,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.540,79*
€ 4.213,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.449,99*
€ 4.105,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.359,21*
€ 3.997,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.178,55*
€ 3.782,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.135,25*
€ 3.730,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.113,73*
€ 3.705,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.069,99*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.435,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.603,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.844,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.320,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.306,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.