Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo quadratisch seitl. Schlauchanschl. Ø 200 mm Reißleine Traverse, 300 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 300 l, quadratisch abgerundet, stehend, 900 x 1240 mm, 250 kg
Betonsilo 300 l, quadratisch abgerundet, stehend, 900 x 1240 mm, 250 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1033.4
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1033.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 300l

Produktbeschreibung:

  • quadratisch abgerundete Form mit seitlichem Schlauchanschlussauslauf
  • schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des patentierten Verschlusses
  • Verschlußmechanismus schließt automatisch nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • mit Bügel
  • gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • Standardausführung mit 1,50 m Gummischlauch

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Breite:
900 mm
Fassungsvermögen:
300 Liter
Gewicht:
250 kg
Höhe:
1240 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.546,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.035,44*
€ 3.612,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.899,31*
€ 3.450,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.824,97*
€ 3.361,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.750,62*
€ 3.273,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.592,46*
€ 3.085,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.559,31*
€ 3.045,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.546,21*
€ 3.029,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.079,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.425,56*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.597,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.831,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.285,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.