Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo zylindrisch-konisch Schlauchanschluss Ø 200 mm Reißleine Traverse 1750 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1750 l, zylindrisch-konisch, Reißleine, 1506 x 2110 mm
Betonsilo 1750 l, zylindrisch-konisch, Reißleine, 1506 x 2110 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1010.15
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1010.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf
  • Schlauchanschluss mit 3 m Gummischlauch
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit 3 m Reißleine zum Öffnen des Verschlusses
  • die Verschlusskappe schließt sich automatisch durch einen Federzug nach Beendigung des Öffungsvorganges
  • durch die konische Konstruktion des Trägergestelles wird mit einem Fangkorb eine genaue Positionierung zur Befüllung des Betonsilos ohne Bedienungspersonal gewährleistet
  • das Betonsilo ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Reißleine
Durchmesser:
1506 mm
Fassungsvermögen:
1750 Liter
Gewicht:
460 kg
Höhe:
2110 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.701,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.316,67*
€ 5.136,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.138,86*
€ 4.925,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.032,73*
€ 4.798,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.926,60*
€ 4.672,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.731,18*
€ 4.440,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.701,10*
€ 4.404,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.088,12*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.425,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.609,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.302,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.