Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Kreissägeblatt CR normale Stärke 350 x 1,8 x 30 mm, 56 KV-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Kreissägeblatt CR normale Stärke 350 x 1,8 x 30 mm, 56 KV-A
Bau-Kreissägeblatt CR normale Stärke 350 x 1,8 x 30 mm, 56 KV-A
Artikel-Nr.:
     415-ede60035030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     60035030
EAN/GTIN:
     4010912011007
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
kreissägeblatt

Für grobe, einfache Zuschnittarbeiten in Massivholz, Holzwerkstoff ist das Bau-Kreissägeblatt CR bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Tischkreissäge
  • normale Stärke
  • blankgeschliffen, geschränkt und geschärft
  • mit Wolfzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
CV
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
56
Zahnform:
VS - Wolfszahn
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,45*
€ 31,21*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 23,62*
€ 31,43*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 24,04*
€ 31,84*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,18*
€ 32,00*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,74*
€ 45,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
21030030
ab € 62,23*
Ähnlich
Edessö Tools and More
60025030
ab € 17,33*
Ähnlich
Edessö Tools and More
61030030
ab € 21,62*
Ähnlich
Edessö Tools and More
62018416
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.