Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Kreissägeblatt CR Standard 300 x 1,6 x 30 mm, 80 NV-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Kreissägeblatt CR Standard 300 x 1,6 x 30 mm, 80 NV-B
Bau-Kreissägeblatt CR Standard 300 x 1,6 x 30 mm, 80 NV-B
Artikel-Nr.:
     415-ede61030030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     61030030
EAN/GTIN:
     4010912011908
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300 x 30
bausägeblatt 300mm

Für feinere, einfache Zuschnittarbeiten mit der Tischkreissäge in Vollholz und Holzwerkstoff ist das Bau-Kreissägeblatt CR Standard einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • normale Stärke
  • blankgeschliffen, geschränkt und geschärft
  • mit Spitzzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
CV
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
80
Zahnform:
NV - Spitzzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,55*
€ 33,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 44,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
21030030
ab € 62,44*
Ähnlich
Edessö Tools and More
60025030
ab € 17,33*
Ähnlich
Edessö Tools and More
62018416
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.