Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDESSÖ Kreissägeblatt Chromst.350 x 1,8 x 30 Z56A Bausa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDESSÖ Kreissägeblatt Chromst.350 x 1,8 x 30 Z56A Bausa
EDESSÖ Kreissägeblatt Chromst.350 x 1,8 x 30 Z56A Bausa
EDESSÖ Kreissägeblatt Chromst.350 x 1,8 x 30 Z56A Bausa
EDESSÖ Kreissägeblatt Chromst.350 x 1,8 x 30 Z56A Bausa
Artikel-Nr.:
     5417B-55795
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     4010912011007
EAN/GTIN:
     4010912011007
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
kreissägeblatt
Bau-Kreissägeblatt Chromstahl Blankgeschliffen, geschränkt und geschärft. Für grobe schnelle Schritte, zum Schneiden aller Hölzer und Holzwerkstoffe. Geeignet für Typ: DeWalt, ELU, Festool, Haffner, Holz Her, Holzkraft, Mafell, Ulmia, Wegoma
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Schnittkante geschliffen:
Ja
Nebenlöcher:
2/7/42
SB-Verpackt:
Nein
Zahnungsart:
Wolfszahn A
Breite:
1,8
Schnittbreite (b1) mm:
1,8
Bohrungs-Ø:
30 mm
Durchmesser:
350
Ausführung:
Chromstahl
Ø:
350
Z:
56
NL:
2/7/42
Ø D:
30 mm
Form:
Wolfszahn A
geeignet für Typ:
DeWalt, ELU, Festool, Haffner, Holz Her, Holzkraft, Mafell,
Anwendung:
Hart-/Weichholz
Hersteller:
EDESSÖ
Spanwinkel:
positiv
Schnittbreite:
1,8 mm
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
56
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt, Kreissägeblatt Chromstahl350x1,8x30 Z56A Bausa
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,25*
€ 30,86*
7 Tage
2
€ 4,79*
ab € 23,48*
€ 31,08*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 23,31*
€ 31,10*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 31,89*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
21030030
ab € 62,45*
Ähnlich
Edessö Tools and More
60025030
ab € 17,26*
Ähnlich
Edessö Tools and More
61030030
ab € 21,63*
Ähnlich
Edessö Tools and More
62018416
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.