Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Kreissägeblatt CR normale Stärke 250 x 1,4 x 30 mm, 56 KV-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Kreissägeblatt CR normale Stärke 250 x 1,4 x 30 mm, 56 KV-A
Bau-Kreissägeblatt CR normale Stärke 250 x 1,4 x 30 mm, 56 KV-A
Artikel-Nr.:
     415-ede60025030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     60025030
EAN/GTIN:
     4010912010307
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30
kreissägeblatt 250 mm

Für grobe, einfache Zuschnittarbeiten in Massivholz, Holzwerkstoff ist das Bau-Kreissägeblatt CR bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Tischkreissäge
  • normale Stärke
  • blankgeschliffen, geschränkt und geschärft
  • mit Wolfzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
CV
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,4 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
56
Zahnform:
VS - Wolfszahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,33*
€ 27,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,67*
€ 40,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
21027030
ab € 57,34*
Ähnlich
Edessö Tools and More
62018416
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.