Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Sandwichtrennscheibe EXTREME® 125 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Sanwichtrennscheibe EXTREME 125 mm, 6,3mm Segmentdicke
Diamant-Sanwichtrennscheibe EXTREME 125 mm, 6,3mm Segmentdicke
Artikel-Nr.:
     415-dewDT3758-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3758-QZ
EAN/GTIN:
     5035048085479
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe

Die Diamant-Sandwichtrennscheibe EXTREME® ist für schnelle Fugentrennarbeiten und ein feines Finish bei unterschiedlichsten Materialien einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • passend zu Fugentrenner DWE 46101
  • obtimaler Materialtransport durch Sandwichbauweise
  • widerstandsfähige Diamantsegmente mit optimaler Abstimmung von Qualität, Größe und Konzentration
  • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz
  • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Dewalt, Frässcheibe, Metalltrennscheibe, schneiden, trennen, Trennscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,26*
€ 65,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 65,63*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,61*
€ 65,73*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,57*
€ 65,95*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,35*
€ 69,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT20595-QZ
ab € 22,35*
Ähnlich
DeWalt
DT3711-QZ
ab € 9,11*
Ähnlich
DeWalt
DT90294-QZ
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.