Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handkreissäge DCS573H2T-QW 18 V/5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Handkreissäge DCS573H2T-QW 18 V/5 Ah
Akku-Handkreissäge DCS573H2T-QW 18 V/5 Ah
Akku-Handkreissäge DCS573H2T-QW 18 V/5 Ah - Lieferumfang
Akku-Handkreissäge DCS573H2T-QW 18 V/5 Ah - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-dewDCS573H2T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS573H2T-QW
EAN/GTIN:
     5054905315740
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

DeWALT Akku-Handkreissäge DCS570NT 18 V mit FLEXVOLT Advantage - für einen doppelten Vorteil beim Einsatz von XR Flexvolt- anstelle gängiger 18 Volt XR-Akkus: Durch geringere Innenwiderstände der Akku-Zellen erfolgt ein schnellerer Stromfluss zum Motor, sodass dieser bereits beim Einsatz eines XR Flexvolt-Akkus mit 6 Ah eine über 75% höhere Abgabeleistung und somit eine entsprechend stärkere Durchzugskraft liefert.

Produktbeschreibung:

  • ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System durch robusten, verwindungssteifen und plangefrästen Alu-Sägeschuh
  • weitaus längere Laufzeit durch sehr hohe Akku-Kapazität von bis zu 12 Ah
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
  • sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verrieglungsschalter
  • vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
  • einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
  • einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
  • im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvor-richtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriss
  • Sägeblattdurchmesser: 190 mm
  • Sägeblattbohrung: 30 mm
  • max. Schnitttiefe bei 45°/90°: 51 / 67 mm
  • triaxiale Vibrationsstärke: 2.8 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 89 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3 dB(A)
  • Schallleistung: 100 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)

Lieferumfang:

  • 2 x 5 Ah POWERSTACK Akku
  • System-Schnellladegerä
  • Parallelanschlag
  • 24 Zahn HM-Sägeblatt
  • Airlock Absaug-Adapter
  • TSTAK-Box VI
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5 Ah
Drehzahl:
5500 U/min
Gewicht:
3,8 kg
Höhe:
273 mm
Länge:
319 mm
Sägeblattdurchmesser:
190 x 30 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, dewalt 18,0 volt akku-handkreissäge, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Akku-Säge, Dewalt, Handkreissäge, Säbelsäge, Sägekette, Sägen, Schwert mit Sägekette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,92*
€ 583,25*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,36*
€ 583,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 511,42*
€ 596,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,25*
€ 694,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,60*
€ 680,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,64*
€ 623,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,26*
€ 611,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,36*
€ 593,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS512P2-QW
ab € 318,45*
Ähnlich
DeWalt
DCS570NT-XJ
ab € 174,01*
Ähnlich
DeWalt
DCS571NT-XJ
ab € 203,82*
Ähnlich
DeWalt
DCS572NT
ab € 232,72*
Ähnlich
DeWalt
DCS579NT-XJ
ab € 340,22*
Ähnlich
DeWalt
1788311
ab € 155,66*
Ähnlich
DeWalt
DCS578NT-XJ
ab € 319,10*
Ähnlich
DeWalt
DCS565NT-XJ
ab € 273,69*
Ähnlich
DeWalt
DCS573NT-XJ
ab € 212,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.