Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS512P2-QW Tragbare Kreissägemaschine 14 cm Schwarz, Gelb 3600 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS512P2-QW Tragbare Kreissägemaschine 14 cm Schwarz, Gelb 3600 RPM
DeWALT DCS512P2-QW Tragbare Kreissägemaschine 14 cm Schwarz, Gelb 3600 RPM
DeWALT DCS512P2-QW Tragbare Kreissägemaschine 14 cm Schwarz, Gelb 3600 RPM
DeWALT DCS512P2-QW Tragbare Kreissägemaschine 14 cm Schwarz, Gelb 3600 RPM
DeWALT DCS512P2-QW Tragbare Kreissägemaschine 14 cm Schwarz, Gelb 3600 RPM
DeWALT DCS512P2-QW Tragbare Kreissägemaschine 14 cm Schwarz, Gelb 3600 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101255748
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS512P2-QW
EAN/GTIN:
     5035048739617
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
140 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3600 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
47 mm
Faseneinstellung
Ja
Klingenbohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
24
Schnitttiefe bei 45º
33 mm
Fasenkapazität (max.)
50 °
Vibrationslevel (Holzschneiden)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzschneiden)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Schallpegelunsicherheit
4 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Entstaubungsanschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
2200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5 Ah
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Anzahl der Sägeblätter
1
Ladegerät enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,51*
€ 457,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,61*
€ 437,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,87*
€ 434,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS570NT-XJ
ab € 175,41*
Ähnlich
DeWalt
DCS571NT-XJ
ab € 203,90*
Ähnlich
DeWalt
DCS572NT
ab € 245,64*
Ähnlich
DeWalt
DCS579NT-XJ
ab € 341,40*
Ähnlich
DeWalt
DCS573H2T-QW
ab € 499,59*
Ähnlich
DeWalt
1788311
ab € 155,78*
Ähnlich
DeWalt
DCS578NT-XJ
ab € 320,79*
Ähnlich
DeWalt
DCS565NT-XJ
ab € 274,25*
Ähnlich
DeWalt
DCS573NT-XJ
ab € 213,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.