|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-dewDCMHT573N-XJ Herst.-Nr.: DCMHT573N-XJ EAN/GTIN: 5035048748473 |
| |
|
|  |  |
 | Die Akku-Heckenschere DCMHT573N mit 65 cm Schwert ist ideal für breitere Hecken. Produktbeschreibung: - DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte - bei weniger Lärm und ohne Abgase - bis zu 65 min. Laufzeit mit 54 Volt, 9 Ah Akku
- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert mit 31 mm Zahnabstand
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen der Maschine
- elektronischer Messerschnellstopp (< 1s) und Handschutz für sicheres Arbeiten
- Bügelhandgriff für hohen Bedienkomfort und optimale Kontrolle
- ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten
- großflächige Gummierungen für sicheren Griff
- als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
- Akku-Technologie: 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
- Akku-Kompatibilität: 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
- Leerlaufhubzahl (min-1): 3.400
- Schwertlänge: 65 cm
- Zahnabstand: 31 mm
- Gewicht (bei Einsatz 162 Wh-Akku): 5,3 kg
- Schalldruckpegel LPA: 81,0 dB(A)
- Unsicherheitsfaktor: 3,0 dB(A)
- Schallleistungspegel LWA: 92,0 dB(A)
- Unsicherheitsfaktor: 3,3 dB(A)
- triaxiale Vibration: 3,8 m/s²
- Unsicherheitsfaktor K: 1,5 m/s²
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen:  |  | Akkubetrieb: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Elektro-Heckenschere, Elektro-Heckenschneider, Elektroheckenschere, Elektroheckenschneider, Elektrostrauchschere, elektro heckenschere, Astschere, Blechschere, Dewalt, Gartenschere, Heckenschere, Schere |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 186,94* | € 228,74* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 201,62* | € 246,22* |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 243,81* | € 294,88* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 248,81* | € 300,49* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 251,13* | € 301,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|