Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCMHT563N-XJ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 2,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCMHT563N-XJ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 2,9 kg
DeWALT DCMHT563N-XJ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 2,9 kg
DeWALT DCMHT563N-XJ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 2,9 kg
DeWALT DCMHT563N-XJ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 2,9 kg
DeWALT DCMHT563N-XJ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 2,9 kg
DeWALT DCMHT563N-XJ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 2,9 kg
DeWALT DCMHT563N-XJ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 2,9 kg
DeWALT DCMHT563N-XJ Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 2,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85577176
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCMHT563N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048728826
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
550 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
25 mm
Hubzahl
1400 SPM
Schnittgeschwindigkeit
1400 RPM
Produktfarbe
Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
18 V
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Batteriekapazität
5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 87,87*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 272,29*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 318,71*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,06*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.