Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C5 Akku-Gasnagler + 1400 Nägeln 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C5 Akku-Gasnagler + 1400 Nägeln 25mm
C5 Akku-Gasnagler + 1400 Nägeln 25mm
Artikel-Nr.:
     415-dewC5KIT25MM-DE
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     C5KIT25MM-DE
EAN/GTIN:
     5035048488768
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
gas nagler

DeWalt C5 Akku-Gasnagler C5KIT25MM-DE inklusive Zubehör.

Produktbeschreibung:

  • Leichtes und kompaktes Design mit kurzem KontaktarmLeistungsabgabe 105 Joule für das Eintreiben auch in den härtesten Beton
  • sehr hohe Wendigkeit
  • intelligentes Gebläse – Anpassung an Werkzeug und Umgebungstemperatur
  • hochwirksamer Staubschutz aufgrund des Metall-Absaugfilters
  • schnelle Auslösemechanik durch Kippschalter
  • einfache Wartung, schneller und werkzeugloser Magazinwechsel

Technische Merkmale:

  • Magazinkapazität: 42 Nägel
  • Schlagenergie: 105 J
  • Akku: 6 VDC, 1,5 Ah
  • Akku-Typ: Nickel-Wasserstoff-Akku
  • Ladegerät: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
  • Ausgang: 8 VDC, 1,5 Ah
  • Ladezeit: 2,5 Std. (bei leerem Akku)
  • Schallleistungspegel: LWA = 1 s, d 107,0 dB
  • Emissions-Schalldruckpegel: LpA = 1 s, d 99,3 dB / LpCpeak = 131,5 dB / K = 3 dB
  • Vibrationen: 18,5 m/s², K = 1,6 m/s²

Lieferumfang:

  • C5 Akku-Gasnagler DDF5110500
  • 1400 Nägel(25 mm)
  • 2x Gaskartusche
  • 2x Akku 6V 1,5 Ah
  • Ladegerät
  • Transportkoffer

Einsatz:

  • Eintreiben von Nägeln mit verschiedenen Aufsätzen wie z.B. aufgesteckten Rohrschellen in eine Vielzahl von Befestigungsuntergründen einschließlich Stahl, Beton, Ziegel und Lochstein
  • ideal Sanitär-, Heizung-, Klima- und Elektrobereich für die serienmäßige Befestigung von Kabelkanälen, Montagebändern und Kabel- bzw. Rohrschellen
  • im Trockenbaugewerbe für wirtschaftliche Befestigung von Metallständerwerken und bei der Erstellung von gleitenden Deckenanschlüssen

Lieferumfang:

  • 1 Box

Gefahrenhinweis:

  • H220: Extrem entzündbares Gas.
  • H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P377 Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
  • P410+P403 Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Typ:
Betonnagler
Weitere Suchbegriffe: Akku-Nagler, Dewalt, Druckluft, Druckluftnagler, Nagler, Nagler für Klammern, Nagler für Nägel, Nagler mit Akku
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 281,17*
€ 327,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 834,15*
€ 919,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 839,23*
€ 919,37*
11 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 870,67*
€ 950,25*
Lager 415
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 895,14*
€ 1.060,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,81*
€ 1.262,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,88*
€ 1.225,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,56*
€ 1.172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,87*
€ 1.129,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 923,90*
€ 1.099,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 898,94*
€ 1.069,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,14*
€ 1.065,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048461655
ab € 361,67*
Ähnlich
DeWalt
DCN692P2
ab € 750,04*
Ähnlich
DeWalt
C5KIT15MM-DE
ab € 281,45*
Ähnlich
DeWalt
DDF5110500
ab € 808,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.