Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT C5KIT25MM-DE C5 Akku-Gasnagler + 1400 Naegeln 25mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DEWALT C5KIT25MM-DE C5 Akku-Gasnagler + 1400 Naegeln 25mm
DEWALT C5KIT25MM-DE C5 Akku-Gasnagler + 1400 Naegeln 25mm
DEWALT C5KIT25MM-DE C5 Akku-Gasnagler + 1400 Naegeln 25mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976242956
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     C5KIT25MM-DE
EAN/GTIN:
     5035048488768
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
gas nagler
DEWALT C5KIT25MM-DE C5 Akku-Gasnagler + 1400 Naegeln 25mm Produktstärken:|C5 Akku-Gasnagler, langes Magazin inkl. 1400 Nägel 25mm und 2 Gaskartuschen|Leistungsabgabe 105 Joule für das Eintreiben auch in den härtesten Beton|Außerordentliche hohe Wendigkeit|Intelligentes Gebläse – Anpassung an Werkzeug und Umgebungstemperatur|Hochwirksamer Staubschutz aufgrund des Metall- Absaugfilters|Für das Eintreiben von Nägeln mit verschiedenen Aufsätzen wie z.B. aufgesteckten Rohrschellen in eine Vielzahl von Befestigungsuntergründen einschließlich Stahl, Beton, Ziegel und Lochstein|Eignet sich ideal im SHK (Sanitär Heizung und Klima) und Elektrobereich für die serielle Befestigung von Kabelkanälen, Montagebändern und Kabel- bzw. Rohrschellen, sowie im Trockenbaugewerbe für die wirtschaftliche Befestigung von Metallständerwerken und bei der Erstellung von gleitenden Deckenanschlüssen Lieferumfang:|2 Akkus|1 Ladegerät|1400 Nägel 25mm|2 Gaskartuschen|Transportkoffer
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
C5KIT25MM-DE
Werksnummer:
C5KIT25MM-DE
Länge netto mm:
63,50
Breite netto mm:
48,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
10,320000
Gewicht brutto Kg:
10,320000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 281,44*
€ 327,78*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 832,79*
€ 925,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 837,21*
€ 925,32*
11 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 870,06*
€ 957,05*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 892,02*
€ 1.071,16*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 925,30*
€ 1.101,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 880,60*
€ 1.047,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 860,39*
€ 1.023,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 846,85*
€ 1.007,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 832,79*
€ 991,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048461655
ab € 358,82*
Ähnlich
DeWalt
DCN692P2
ab € 750,23*
Ähnlich
DeWalt
C5KIT15MM-DE
ab € 281,63*
Ähnlich
DeWalt
DDF5110500
ab € 804,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.