Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCN692N-XJ Nagler Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCN692N-XJ Nagler Batterie/Akku
DeWALT DCN692N-XJ Nagler Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62781276
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     5035048461655
EAN/GTIN:
     5035048461655
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler dewalt
akku nagler
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
55
Magazinwinkel
34 °
Nagellänge (min.)
50 mm
Nagellänge (max.)
90 mm
Kopfdurchmesser
3.3 mm
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Straight magazine
Aufhängbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,96*
€ 487,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,37*
€ 439,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCN6901-XJ
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.