Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCN692P2 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCN692P2 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
DeWALT DCN692P2 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32741448
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN692P2
EAN/GTIN:
     5035048467770
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Tackerklammer
Tackerklammern
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
55
Magazinwinkel
34 °
Nagellänge (min.)
50 mm
Nagellänge (max.)
90 mm
Nagelstärke (min.)
2.8 mm
Nageldicke (max)
3.3 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
5 Ah
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Abgewinkeltes Magazin
Weitere Suchbegriffe: akkunagler dewalt, akku nagler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 745,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,74*
€ 998,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,73*
€ 950,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 792,44*
€ 943,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,34*
€ 917,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,88*
€ 898,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,96*
€ 887,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCN6901-XJ
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.