Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collomix Xo 4 R Rührgerät 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collomix Xo 4 R Rührgerät 1500 W
Collomix Xo 4 R Rührgerät 1500 W
Collomix Xo 4 R Rührgerät 1500 W
Collomix Xo 4 R Rührgerät 1500 W
Collomix Xo 4 R Rührgerät 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115115778
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     25136
EAN/GTIN:
     4011024251367
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Beste Verwendung
Beton, Putz
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6200 g
Leistungen
Drehmoment (max.)
590 Nm
Maximaldurchmesser Rührer
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,26*
€ 504,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,81*
€ 503,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,78*
€ 465,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
41769
ab € 87,94*
Zubehör
Collomix
49517-000
ab € 20,03*
Zubehör
Collomix
45624
ab € 573,00*
Zubehör
Collomix
49533-000
ab € 7,99*
Zubehör
Collomix
49516-000
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.