Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collomix Xo 1 R M + WK 120 M Rührgerät 1150 W 925 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collomix Xo 1 R M + WK 120 M Rührgerät 1150 W 925 RPM
Collomix Xo 1 R M + WK 120 M Rührgerät 1150 W 925 RPM
Collomix Xo 1 R M + WK 120 M Rührgerät 1150 W 925 RPM
Collomix Xo 1 R M + WK 120 M Rührgerät 1150 W 925 RPM
Collomix Xo 1 R M + WK 120 M Rührgerät 1150 W 925 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544573
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     25106
EAN/GTIN:
     4011024251060
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1150 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Beste Verwendung
Beton, Mörtel
Spannzange Typ
Schlüssel
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Spindelfaden
M14
Griffanzahl
2
Anzahl der Gänge
1
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Vibrationsemission
2.7 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
925 RPM
Nenndrehzahl (max.)
650 RPM
Maximaldurchmesser Rührer
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
49517-000
ab € 19,97*
Zubehör
Collomix
45624
ab € 570,68*
Zubehör
Collomix
49533-000
ab € 7,93*
Zubehör
Collomix
49516-000
ab € 20,31*
Zubehör
Collomix
41278
ab € 61,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.