Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt 700 x 4,5 x 12 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt 700 x 4,5 x 12 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt 700 x 4,5 x 12 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever24292
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     24292
EAN/GTIN:
     4017689020812
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Laser-Asphalt geeignet für den Einsatz im GaLa-, Hoch- und Tiefbau und verwendbar auf Tischsägen und Trennschleifern.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Schamotte weich, Putz, Frischbeton u.v.m.
  • gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • Laser Trennscheibe
  • Schrägschutzsegmente um Schutz des Trägerkörpers gegen Verschleiss zu gewährleisten
  • hoher Diamantsegentbelag ermöglicht gute Standzeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
700 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
42 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,68*
€ 548,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,33*
€ 531,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,05*
€ 452,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 360,04*
€ 428,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,98*
€ 409,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10501
ab € 57,41*
Ähnlich
Clever Diamond
26254
ab € 72,99*
Ähnlich
Clever Diamond
10677
ab € 81,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.