Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Vakuum 350 x 3,2 x 2 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Vakuum 350 x 3,2 x 2 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Vakuum 350 x 3,2 x 2 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22669
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22669
EAN/GTIN:
     4017689013814
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Vakuum der Problemlöser für den universellen Einsatz in der Bearbeitung von Metallen, Kunststoffen oder Holzwerkstoffen.

Produktbeschreibung:

  • für Winkelschleifer und Trennschleifer
  • Nass- und Trockenschnitt
  • geeignet für Beton, Comp. Materialien, GFK, Gummi, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metallprofile, Sicherheitsglas, Ziegel und Beton
  • vakuumbeschichtete Diamant-Trennscheibe für einen universellen Einsatz
  • Segmente in Kurzzahntechnik, sehr grobe Körnung für guten Abtrag
  • Hinterlochbohrungen im Trägerkörper für ausreichende Materialabfuhr
  • optische Abweichung der Segmente ab Durchmesser 300 mm
  • Körnung K 50 - 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Kunst - Holzwerkstoff
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,81*
€ 141,18*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,56*
€ 141,91*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 147,33*
€ 4,80*
ab € 161,31*
€ 198,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10067
ab € 70,13*
Ähnlich
Clever Diamond
12882
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.