Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi 115 x 1,6 x 2 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi 115 x 1,6 x 2 x 22,2 mm
Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi 115 x 1,6 x 2 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10067
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10067
EAN/GTIN:
     4017689114337

Clever-Diamond Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi zum Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren.

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit
  • gute Kantenqualität
  • Schnelligkeit
  • vakuumbeschichteter Diamant-Schneidrand und Diamant-Fräsbund
  • ideal zum Trennen von KG- und HT-Rohren
  • verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
  • Fräsbund dient auch als Tiefenanschlag beim Trennprozess
  • geschlossener Trägerkörper
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Kunststoff, GFK, CFK
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
2 mm
Segmentlänge:
42 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12882
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.