Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe TH-Universal, Ø 350 mm, 20,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe TH-Universal, Ø 350 mm, 20,00 mm
Diamant-Trennscheibe TH-Universal, Ø 350 mm, 20,00 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-201088
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22669
EAN/GTIN:
     4017689013814
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...
- Premiumqualität für den professionellen Einsatz - geeignet für Metalle, Kunststoffe, Beton, Holzwerkstoffe, Gummi etc. - Segmente in Kurzzahntechnik, sehr grobe Körnung für guten Abtrag - Hinterlochbohrungen im Trägerkörper für ausreichende Materialabfuhr - ideales Trennwerkzeug für nahezu jede Anwendung und jedes Material - Ø 350 mm - Bohrung 20,00 mm - Anwendungsbereich alle Baumaterialien - Form gerade
Weitere Informationen:
Ø:
350 mm
Bohrung:
20,00 mm
Anwendungsbereich:
alle Baumaterialien
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe clever diamond, Benzintrenner, FLEX, FLEX-Scheibe, Motortrenner, Sandwich, Trenn-Scheibe, Trennjäger, Trennscheibe, Winkelschleifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,46*
€ 140,36*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,51*
€ 141,10*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 146,55*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 161,58*
€ 196,87*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10067
ab € 69,88*
Ähnlich
Clever Diamond
12882
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.