Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 125 x 2,3 x 13 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 125 x 2,3 x 13 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 125 x 2,3 x 13 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever20585
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     20585
EAN/GTIN:
     4017689413485
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon Super Premium ist einsetzbar auf gängigen Tischtrenn- und Handtrennsägen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Beton stark armiert, Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Stahlbeton, Universal und Ziegel
  • optimierte Diamantmatrix für schnellste Schnitte in härtestem Materialhoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideal geeignet für den täglichen Einsatz im GaLa- und Hochbau
  • Premium-Werkzeug überzeugt durch Schnellligkeit und hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2,3 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,44*
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,53*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,59*
Ähnlich
Clever Diamond
20584
ab € 22,77*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,33*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.