Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo Fliesen 115 x 1,2 x 7 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo Fliesen 115 x 1,2 x 7 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo Fliesen 115 x 1,2 x 7 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever19685
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     19685
EAN/GTIN:
     4017689208692
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115 x 1,2 x 22,...

Clever-Diamond Turbo Diamant-Trennscheibe extra dünn für gute Schnittfestigkeit in harte Materialien.

Produktbeschreibung:

  • ideal für Feinsteinzeug, Keramik, harte Fliesen, Klinker und Kacheln
  • hohe Standzeit
  • gute Kantenqualität
  • Schnelligkeit
  • fein verzahnter Turbo-Schneidrand für gute Schnittkantenqualität
  • Stammblattverstärkung bei D: 115-125mm dadurch verbesserte Laufgenauigkeit
  • gute Stanzeitergebnisse durch hohen Diamantsegmentbelag
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
1,2 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
25565
ab € 34,88*
Ähnlich
Clever Diamond
14376
ab € 10,18*
Ähnlich
Clever Diamond
14494
ab € 36,05*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 27,05*
Ähnlich
Clever Diamond
14677
ab € 17,98*
Ähnlich
Clever Diamond
14678
ab € 16,37*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,09*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,34*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.