Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ceramic-Star 115 x 1,2 x 8 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Ceramic-Star 115 x 1,2 x 8 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Ceramic-Star 115 x 1,2 x 8 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14376
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14376
EAN/GTIN:
     4017689031382
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115 x 1,2 x 22,...

Diamant-Trennscheibe Ceramic-Star mit extrem dünnem Schneidrand für sehr harte Materialien.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer Trockenschnitt und für Tischsägen Nassschnitt
  • für Keramik, Kacheln, glasierte Klinker, dünne Natursteine, harte Bodenfliesen
  • Trocken- und Naßschnitt
  • fein verzahnter, geschlossener Schneidrand für gute Schnittkanten
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
1,2 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
25565
ab € 34,88*
Ähnlich
Clever Diamond
14494
ab € 36,05*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 27,05*
Ähnlich
Clever Diamond
14677
ab € 17,98*
Ähnlich
Clever Diamond
14678
ab € 16,37*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,09*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,34*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.