Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich 300 x 3,2 x 15 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich 300 x 3,2 x 15 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich 300 x 3,2 x 15 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15301
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15301
EAN/GTIN:
     4017689211647
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich ist ideal für den problemlosen Einsatz im Hoch- und GaLa-Bau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Granit und Naturstein auf Tischsägen bis 12 kW
  • für Granit, harte Natur- und Kunststeine
  • kann im Nass- und Trockenschnitt eingesetzt werden
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15279
ab € 42,68*
Ähnlich
Clever Diamond
15298
ab € 106,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.