Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Marmor, Sandwich 500 x 4,5 x 10 x 60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Marmor, Sandwich 500 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Diamant-Trennscheibe Marmor, Sandwich 500 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15240
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15240
EAN/GTIN:
     4017689515905
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Marmor, Sandwich mit engverzahnt mit Bronzebindung zur Bearbeitung von Marmor.

Produktbeschreibung:

  • ideale Trennscheibe für Steinmetz- und Natursteinbetriebe
  • geräuscharm
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Trennscheibe darf ausschließlich im Nassschnitt verwendet werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
500 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15234
ab € 120,90*
Ähnlich
Clever Diamond
14977
ab € 139,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.