Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Marmor, Sandwich 350 x 3,2 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Marmor, Sandwich 350 x 3,2 x 10 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Marmor, Sandwich 350 x 3,2 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15234
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15234
EAN/GTIN:
     4017689005154
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Marmor, Sandwich mit engverzahnt mit Bronzebindung zur Bearbeitung von Marmor.

Produktbeschreibung:

  • ideale Trennscheibe für Steinmetz- und Natursteinbetriebe
  • geräuscharm
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Trennscheibe darf ausschließlich im Nassschnitt verwendet werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
14977
ab € 138,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.