Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo für Granit Detenso 250 x 2,4 x 10 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo für Granit Detenso 250 x 2,4 x 10 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo für Granit Detenso 250 x 2,4 x 10 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14977
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14977
EAN/GTIN:
     4017689623310
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 250/30 mm

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Turbo ist einsetzbar auf allen gängigen Tisch- und Brückensägen.

Produktbeschreibung:

  • Nassbearbeitung
  • geeignet für Granit, Klinker, Kunststeine, Naturstein, Hartbrandklinker, Basalt, glasierte Klinker und Prophyr
  • geräuschreduzierte Trennscheibe für Nassschnitte auf Tischsägen
  • Turbo-Kurzzahngeometrie für optimierte, kurze Schnittzeiten
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Segmentbreite:
2,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
14356
ab € 53,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.