Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut-Spezial 900 x 4,5 x 10 x 60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut-Spezial 900 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut-Spezial 900 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15020
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15020
EAN/GTIN:
     4017689017348
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 900x10x60

Clever-Diamond Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut-Spezial ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau.

Produktbeschreibung:

  • Nassbearbeitung
  • geeignet für Hohllochziegel, Ziegel, Kalksandstein hart, Beton, Waschbeton, Stahlbeton und Porphyr
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Premium-Trennscheibe für Großformatsägen bis 10 kW
  • Top-Segmentspezifikation für höchste Beanspruchungen ausgelegt
  • gelötete Segmente ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
900 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,38*
€ 593,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,77*
€ 504,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 401,47*
€ 477,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,45*
€ 451,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15006
ab € 269,69*
Ähnlich
Clever Diamond
15013
ab € 248,32*
Ähnlich
Clever Diamond
15042
ab € 238,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.