Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut-Spezial 600 x 4,5 x 10 x 60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut-Spezial 600 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut-Spezial 600 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15013
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15013
EAN/GTIN:
     4017689017300
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut-Spezial ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau.

Produktbeschreibung:

  • Nassbearbeitung
  • geeignet für Hohllochziegel, Ziegel, Kalksandstein hart, Beton, Waschbeton, Stahlbeton und Porphyr
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Premium-Trennscheibe für Großformatsägen bis 10 kW
  • Top-Segmentspezifikation für höchste Beanspruchungen ausgelegt
  • gelötete Segmente ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
600 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10144
ab € 177,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.