Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut Kalksandstein 900x4,5x10x60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut Kalksandstein 900x4,5x10x60,0 mm
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut Kalksandstein 900x4,5x10x60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15006
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15006
EAN/GTIN:
     4017689608638
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 900x10x60

Die Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut ist ideal für den täglichen Einsatz im Hochbau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Tischsägen und Blocksägen
  • für Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse
  • Top-Schnittigkeit durch Kurzzahnsegmentgeometrie
  • für Großformatsägen bis 10 kW geeignet
  • spezieller Segmentaufbau selbst für höchste Beanspruchungen ausgelegt
  • gelötete Segmente ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
900 mm
Einsatzzweck:
Poroton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe clever diamond, Blocksägen-Trennscheibe, Clever-Diamond, Dia-Scheiben, Diamant-Scheiben, Diamanttrennscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15042
ab € 236,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.