Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Rondo Star Premium 115 x 1,6 x 7,5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Rondo Star Premium 115 x 1,6 x 7,5 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Rondo Star Premium 115 x 1,6 x 7,5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14739
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14739
EAN/GTIN:
     4017689007400
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Rondo Star Premium mit geschlossenem, glatten Schneidrand für sehr saubere Schnittkanten.

Produktbeschreibung:

  • ideal zum Trennen von Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, harter Klinker
  • gute Standzeit
  • gute Kantenqualität
  • Schnelligkeit
  • hoher Schneidkomfort und hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
  • Einsatz afu Winkelschleifern, Tisch- und Fliesenschneidmaschinen
  • gute Stanzeitergebnisse durch hohen Diamantsegmentbelag
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
7,5 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
25565
ab € 34,93*
Ähnlich
Clever Diamond
14376
ab € 10,23*
Ähnlich
Clever Diamond
14494
ab € 36,22*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 26,97*
Ähnlich
Clever Diamond
14677
ab € 17,87*
Ähnlich
Clever Diamond
14678
ab € 16,30*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,33*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,29*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.