Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 115 x 1,2 x 7 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 115 x 1,2 x 7 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 115 x 1,2 x 7 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14605
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14605
EAN/GTIN:
     4017689001804
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115 x 1,2 x 22,...

Die Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo für harte bis sehr harte Materialien im GaLa-Bau und Baunebengewerbe und für den Einsatz auf Winkelschleifern u. Tisch- und Fliesenschneidmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • Trocken- und Naßschnitt
  • für beste Schnittigkeit in harten Materialien
  • Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit
  • hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenes Schneidrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
1,2 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
25565
ab € 34,88*
Ähnlich
Clever Diamond
14376
ab € 10,18*
Ähnlich
Clever Diamond
14494
ab € 36,05*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 27,05*
Ähnlich
Clever Diamond
14677
ab € 17,98*
Ähnlich
Clever Diamond
14678
ab € 16,37*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,09*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,34*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.