Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo Fliese 125 x 1,3 x 11 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo Fliese 125 x 1,3 x 11 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo Fliese 125 x 1,3 x 11 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14535
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14535
EAN/GTIN:
     4017689615247
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Turbo Fliese ist optimal für schienengeführte Trennsysteme Flex, Festool u.a..

Produktbeschreibung:

  • Nass- und Trockenbearbeitung
  • geeignet für Feinsteinzeugfliesen, Feinsteinzeug 2 cm, harte Dach- und Tondachziegel, Kacheln, Keramikfliesen, Klinkerriemchen, Kacheln Natursteinfliesen, Natursteinfliesen und glasierte Klinker
  • Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
  • optische Abweichung der Segmente ab Durchmesser 180 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
1,3 mm
Segmenthöhe:
11 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,11*
€ 48,65*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,90*
€ 49,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 54,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
14376
ab € 10,22*
Ähnlich
Clever Diamond
26197
ab € 39,89*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 26,93*
Ähnlich
Clever Diamond
14677
ab € 17,94*
Ähnlich
Clever Diamond
14678
ab € 16,39*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,31*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,31*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.