Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Top-Turbo 300 x 3,8 x 10 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Top-Turbo 300 x 3,8 x 10 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Top-Turbo 300 x 3,8 x 10 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14272
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14272
EAN/GTIN:
     4017689010301
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die schräg profilierte Turbosegmente in Drehrichtung ermöglichen der Diamant-Trennscheibe Top-Turbo eine Top-Schnittigkeit.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel
  • für Trockenschnitt
  • gute Schnittkantenqualität durch engverzahnte Segmentanordnung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hoher Schneidkomfort durch spezielle Segmentgeometrie
  • Eignung auch auf leistungsschwachen Maschinen durch spez. Segmentform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
3,8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,36*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,72*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,15*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,66*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,65*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.